画像準備中

シーリングファン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)251(ファン35、ランプ216) 注文コード18933085 品番TDC42001BKRCND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,400
この商品は消費電力など4種類から選べます 他の種類を見る

リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。

口金E26 消費電力(W)251(ファン35、ランプ216) 電球54W×4灯(別売) 色(本体)ブラック 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル、電球別売 質量(kg)6 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)395 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF セード寸法(mm)Φ135 フレンジ寸法(mm)Φ130 調光の可否 適用畳数6畳 スイッチ種類リモコン
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井15度まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする