東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの シーリングライト
シーリングファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18933103
品番
TDC42001WHRCND
参考基準価格(税別)
¥38,400
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
リモコン式。長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。また15度までの傾斜天井にも取り付けられます。
回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金
E26
消費電力(W)
251(ファン35、ランプ216)
電球
54W×4灯(別売)
色(本体)
ホワイト
仕様
引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル、電球別売
質量(kg)
6
直径(Φmm)
(回転)1060
高さ(mm)
395
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)ON・OFF、電球4灯-2灯-2灯-OFF
セード寸法(mm)
Φ135
フレンジ寸法(mm)
Φ130
調光の可否
否
適用畳数
6畳
スイッチ種類
リモコン
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井15度まで