シーリングファン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18933173 品番TKM-42BP5Z
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
消費電力(W)35 仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル、傾斜天井対応、傾斜角度15度まで 質量(kg)5.5 直径(Φmm)(回転)1060 高さ(mm)314 スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆 色(本体) フレンジ寸法(mm)Φ150 調光の可否 スイッチ種類ひもスイッチ
注意
※傾斜角度15度まで

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする