東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの シーリングライト
シーリングファン
(1件のレビュー)
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933198
品番
TKM-42BLACK5
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
35
仕様
傾斜天井対応、角度15度
質量(kg)
5.57
色
羽/黒、濃い茶(リバーシブル)、本体/黒
直径(Φmm)
(回転)1060
高さ(mm)
314
羽枚数
5
スイッチ
(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆
フレンジ寸法(mm)
Φ150
調光の可否
否
スイッチ種類
ひもスイッチ
注意
※調光器との併用はできません。