曜日別特売
CA-101EFZ フロアースタンド 東京メタル 18933268

フロアースタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード18933268品番CA-101EFZ
参考基準価格(税別)¥19,200販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

セードは360度動きます。

口金E26材質(セード)布、(本体)鉄質量(kg)5.6高さ(mm)1450スイッチプルスイッチ式コード長さ(m)2電球EFA15ED E26 60W相当電球型蛍光灯セード寸法(mm)Φ360フレンジ寸法(mm)Φ260
注意
※調光器との併用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18933268
2023-09-05
用途: 店舗照明
卸売・小売業

お店の雰囲気のしっかりとはまり気に入っております。少し明かりが暗いので、もう少し明るくても良いかなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする