東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18933487
品番
LS-2814PEFZ
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
口金
E26
仕様
引掛けシーリング式
材質
木、アルミ
質量(kg)
0.65
高さ(mm)
120
スイッチ
壁スイッチ式
コード長さ(mm)
800(有効長・調整可能)
電球
EFA15EL電球型蛍光灯E26(60W相当)
セード寸法(mm)
Φ200
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ
注意
※調光器との併用はできません。