ペンダント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18933496 品番LS-2813PZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金E17 仕様引掛けシーリング式 材質木、ガラス 質量(kg)0.9 高さ(mm)85 スイッチ壁スイッチ式 コード長さ(mm)800(有効長) 電球40WE17ミニランプ3灯 セード寸法(mm)Φ320 スイッチ種類壁スイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする