東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダント
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18933618
品番
SP6003BND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
色
ブラック
高さ(mm)
45
スイッチ
壁スイッチ式
コード長さ(mm)
800(有効長)
セード寸法(mm)
Φ300
色(本体)
ブラック
アズワン品番
64-8887-33
適合電球
60Wまで使用可
スイッチ種類
壁スイッチ
注意
※電球別売り