東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダント アルミホーローセード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18933654
品番
SP6002WND
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
口金
E26
仕様
引掛シーリング式、ねじりコード
材質
アルミ/ホーロー仕上げ
質量(kg)
1.1
色
ホワイト
高さ(mm)
210
スイッチ
壁スイッチ式
コード長さ(mm)
900(有効長)
セード寸法(mm)
Φ360
色(本体)
ホワイト
適合電球
60Wまで使用可
フレンジ寸法(mm)
Φ120×H100
スイッチ種類
壁スイッチ
注意
※電球別売り