東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
ペンダント
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18933758
品番
V4-BK
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
自然の木のリングに最新のLEDを組み込みました。
電球の種類
LED
仕様
引掛シーリング式
材質
鉄、木、アクリル、LED
色
黒
高さ(mm)
60
質量(g)
310
コード長さ(mm)
200〜830(有効長・調整可能)
色温度(K)
5000
LEDランプ
7W
セード寸法(mm)
Φ170
色(本体)
黒
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
400
調光の可否
否
スイッチ種類
壁スイッチ
注意
※LEDの交換はできません。