東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
引掛シーリング式
注文コード
18933828
品番
HC-P018WHZ
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
鉄、木
長さ(mm)
800
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ:4-2-OFF
電球
LED5W 5000K×4灯 40W相当
セード寸法(mm)
Φ120×175
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ155×103
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ
注意
※調光との併用はできません。