東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18933898
品番
HC-203P-4WH
参考基準価格(税別)
¥23,760
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
口金
E26
仕様
引掛シーリング式
材質
ガラス、木、鉄
長さ(mm)
800
質量(kg)
3.75
高さ(mm)
310
スイッチ
プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
電球
LED電球40W相当電球色×4灯
光源色
電球色
セード寸法(mm)
Φ120×H150
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ150×H100
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ