東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
引掛シーリング式、電球別売
注文コード
18933907
品番
HC-203P-4BKND
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,160
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
仕様
引掛シーリング式、電球別売
材質
ガラス、木、鉄
長さ(mm)
800
質量(kg)
3.45
高さ(mm)
310
スイッチ
プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
電球
LW110V60W電球使用可×4灯(別売)、LED電球使用可
セード寸法(mm)
Φ120×H150
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ150×H100
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ