東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの ペンダントライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18933925
品番
HC-168P-4ND
参考基準価格(税別)
¥16,920
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
口金
E26
仕様
引掛シーリング式、電球別売
材質
アルミ、木、鉄
長さ(mm)
800
質量(kg)
2.4
高さ(mm)
340
スイッチ
プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF
電球
LW110V60W電球使用可×4灯(別売)、LED電球使用可
セード寸法(mm)
Φ130×H170
灯数
4
フレンジ寸法(mm)
Φ154×H100
調光の可否
可
スイッチ種類
ひもスイッチ