LEDデスクスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 18934187 品番 HC-171TWH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
ホワイト 色(本体)ホワイト 材質 質量(kg)1.5 高さ(mm)410 スイッチシーソースイッチ 口金E17 コード長さ(m)1.8 電球LED4W付きE1740W相当電球色 セード寸法(mm)Φ130 アームフレキシブル 電球の種類LED フレンジ寸法(mm)Φ135
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする