東京メタル
東京メタルの 卓上ライト
東京メタルの スタンドライト
LEDデスクスタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934196
品番
HC-171TBK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ブラック
色(本体)
ブラック
材質
鉄
質量(kg)
1.5
高さ(mm)
410
スイッチ
シーソースイッチ
口金
E17
コード長さ(m)
1.8
電球
LED4W付きE1740W相当電球色
セード寸法(mm)
Φ130
アーム
フレキシブル
電球の種類
LED
フレンジ寸法(mm)
Φ135
注意
※調光器との併用はできません。