クリップライト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18934275 品番LELC-110PSZ
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
コード長さ(m)2 材質アルミ、鉄 質量(kg)0.5 高さ(mm)155 スイッチ中間スイッチ 口金E11 電球LDR5LME11 LEDランプ 挟み幅(クリップ)30mm セード寸法(mm)Φ81 色(本体)シルバー アーム角度調整 電球の種類LED 調光の可否 くわえ幅(mm)30
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする