東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934476
品番
LELD-110PBZ
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
仕様
ダクトコンセント式
質量(kg)
0.38
色
黒
高さ(mm)
165
セード寸法(mm)
Φ81
適合電球
LDR5ME11 LED電球
注意
※調光不可