東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934485
品番
LELD-110PSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
仕様
ダクトコンセント式
質量(kg)
0.38
色
銀
高さ(mm)
165
セード寸法(mm)
Φ81
適合電球
LDR5ME11 LED電球
注意
※調光不可
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18934485
LELD-110PSZ
18934476
LELD-110PBZ
ダクトライト
東京メタル
1台
¥
7,998
税込
¥
8,798
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)