画像準備中

ダクトライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18934503 品番HLD110PS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
口金E11 仕様ダクトコンセント式 質量(kg)0.38 高さ(mm)165 セード寸法(mm)Φ81 アズワン品番64-8887-44 適合電球JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
18934503 HLD110PS 18934494 HLD110PB 画像準備中 ダクトライト 東京メタル 1台 5,298 税込5,828 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする