東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934537
品番
DF771PSZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E26
仕様
ダクトコンセント式
材質
アルミ
質量(kg)
0.28
色
銀
高さ(mm)
240
セード寸法(mm)
Φ92
適合電球
RF100V60WE26レフランプ