東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934546
品番
LECL-110PBZ
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
口金
E11
仕様
引掛シーリング式
質量(kg)
0.5
色
黒
高さ(mm)
430
セード寸法(mm)
Φ81
適合電球
LDR5ME11 LED電球
注意
※調光不可