東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18934564
品番
CL-110B
参考基準価格(税別)
¥7,920
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
口金
E11
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.5
色
黒
高さ(mm)
430
セード寸法(mm)
Φ81
アズワン品番
64-8887-40
適合電球
JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ