東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934589
品番
LEC-110PBZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
仕様
引掛シーリング式
質量(kg)
0.4
色
黒
高さ(mm)
165
セード寸法(mm)
Φ81
適合電球
LDR5ME11 LED電球
注意
※調光不可