東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934607
品番
C-110B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
色
黒
高さ(mm)
185
セード寸法(mm)
Φ81
アズワン品番
64-8887-38
適合電球
JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18934607
C-110B
18934616
C-110S
シーリングライト
東京メタル
1台
¥
4,998
税込
¥
5,498
色違いの商品です