東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934616
品番
C-110S
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
口金
E11
仕様
引掛シーリング式
材質
アルミ
質量(kg)
0.4
色
銀
高さ(mm)
185
セード寸法(mm)
Φ81
アズワン品番
64-8887-39
適合電球
JDR110V60WE11Φ50ダイクロハロゲンランプ