東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
コードセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18934625
品番
CK-4Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
口金
E26
仕様
引掛シーリング式、キーソケット式E26、コード長調整可能
材質
鉄、プラスチック
長さ(mm)
165
質量(kg)
0.2
直径(Φmm)
105
有効長(mm)
(丸打ちコード)1000
適合電球
60Wまで