東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの シーリングライト
シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935027
品番
HC-031P-DBR
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照射方向を変えられる
口金
E26
仕様
引掛けシーリング式1灯
材質
木、鉄
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
240
色(本体)
濃い茶
適合電球
100WE26 1灯用
調光の可否
否
注意
※電球別売