東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
18935036
品番
HC-031TL-BR
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
照射方向を変えられる
口金
E26
仕様
ダクト式1灯
材質
木、鉄
色
薄茶
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
270
適合電球
100WE26 1灯用
注意
※電球別売