東京メタル
東京メタルの 照明器具
東京メタルの 住宅・店舗照明
東京メタルの スポットライト
ダクトライト
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935115
品番
HC-009P-2TL
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
照射方向を変えられる
口金
E26
仕様
ダクト式2灯
材質
プラスチック
幅(mm)
145
高さ(mm)
150
奥行(mm)
75
引き紐長さ(cm)
36
適合電球
60WE26×2灯、ナツメ電球×1
注意
※電球別売