曜日別特売
IS-S120HD IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935343

 

IS-S120HD IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935343
IS-S120HD IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935343
IS-S120HD IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935343
IS-S120HD IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン IZUMI(イズミ) 18935343

IS-S スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可お客様組立品
内容量1台注文コード18935343品番IS-S120HD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。

サイズ120型タイプスプリング巻き上げ式天井吊り仕様16:9質量(kg)11全長A(mm)2191寸法(幅W×高さH)(mm)2655×1495ケース寸法(mm)2840設置方式天吊り生地スーパーホワイトマット
注意
※据付工事が必要になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02

データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする