IZUMI(イズミ)
IZUMI(イズミ)の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
IZUMI(イズミ)の データプロジェクター
IZUMI(イズミ)の プロジェクタースクリーン
IS-SAW スプリング巻き上げ式天吊りスクリーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18935404
品番
IS-S120AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥85,000
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
再現力はもちろん、吊り下げたときの反り返りを抑えた、美しい平面性が特徴です。 独自開発の取付金具により、容易に饐え付けできます。
サイズ
120型
タイプ
スプリング巻き上げ式天井吊り
質量(kg)
10.3
全長A(mm)
2435
寸法(幅W×高さH)(mm)
2540×2390
ケース寸法(mm)
2622
仕様
4:3
設置方式
天吊り
生地
スーパーホワイトマット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※据付工事が必要になります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
18935404
IS-S120AW
84515359
IS-S120F
IS-S ウルトラHD対応スプリングロール式天吊りスクリーン
IZUMI(イズミ)
1台
¥
67,980
税込
¥
74,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)