和信ペイント
和信ペイントの 塗料うすめ液/処理剤
和信ペイントの うすめ液
和信ペイントの ペイントうすめ液
ペイントうすめ液
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(110mL×20本)
注文コード
18935796
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
油性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。
油性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
適合
油性ニス、外部用ウレタンニス、ウッドオイル、木彫オイル、フロアーS、工芸うるし、オイルステイン、籐工芸ニス、ドアニス
用途
油性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
2.2L
危険物の性状
非水溶性