ミニチュア屋台キット 大判焼き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード18935808 品番58457
参考基準価格(税別)¥1,820 販売価格(税込) ¥1,601
販売価格(税別)
1,455

キャッチコピー:昔懐かしい屋台のジオラマが簡単につくれる!
商品説明:1/12スケールの屋台のミニチュアがつくれるキットです。付属のねんどを使用してリアルな屋台がつくれます。のぼりや提灯などは印刷済なので、クオリティの高いジオラマが完成します。パーツはレーザーカット済なので、簡単に組立できます。提灯が光るLEDライト付!(ボタン電池LR41内蔵、電池交換可能)目安制作時間:120分(着色込)。別途用意するもの:アルミホイル、絵の具、はさみ、カッターナイフ、カッターマット、セロハンテープ。QRコードから英語の取り扱い説明書もご覧いただけます。

セット内容レーザーパーツ×4、印刷済台紙×2、不織布(黄)×1、透明板×1、透明小袋×2、バルーンLEDライト×2、たこ糸×1、竹ひご×1、軽量粘土×1、つまようじ×7、両面テープ×3、紙やすり×1、木工用接着剤×1、ピンセット×1 材質レーザーパーツ:木(ポプラベニヤ)、印刷済台紙:紙、不織布(黄):不織布、透明小袋:PE、透明板:PET、バルーンLEDライト:ABS、たこ糸:綿、竹ひご:竹、軽量粘土:樹脂中空体パルプ、つまようじ:木、両面テープ:紙、紙やすり:紙、木工用接着剤:EVA、PVA、水、ピンセット:ABS 寸法(mm)完成品サイズ:約140×180×122 シリーズ大判焼き 包装形態ヘッダー付き化粧箱入り
注意
※木板は天然素材です。大きさや・厚さ・色味にはバラつきがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする