※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Gウレタンカケヤ(グラスファイバー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 頭径(Φmm)119 呼称#12 注文コード18936088 品番UKH-12G【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥72,325 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別) アウトレット
¥43,98035,980
この商品は頭径・呼称など3種類から選べます 他の種類を見る

頭部全体がウレタン樹脂で成形されているので、打撃時にキズをつけにくいです。ショックレス構造になっているので、作業性がよく打撃力が強いです。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)119 全長(mm)930 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)グラスファイバー 主な用途板金作業/機械の組立・修理 呼称#12 頭部長(mm)202 使用温度範囲(℃)-20〜80 質量(g)6600 用途機械などの修理、組立、杭打ち 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

掛矢の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/380/
2023-02-24

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする