メイン画像

フロアスタンドB L型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブラック 注文コード18936167 品番62382-02【ワケあり】
在庫数量:残り6点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別) アウトレット
¥3,9983,298
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

遠くからでも見通せる定番のフロアスタンドです。
ワンタッチレバーで高さの調整も簡単にできます。
スタッキングも可能で収納時もスペースを省くことができます。
紙や布系の薄手の掲示物はもちろんのこと、約5mm厚までのパネルも掲示できます。

商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番243-0247 材質本体:スチール、グリップ部:ポリスチレン(PS) ブラック 外寸法・高さ(mm)1400〜2500 外寸法・奥行(mm)280 外寸法・間口(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする