きもと
きもとの 工業用フィルム
マットルミラーX30 黒PET 片面マット ロール
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
厚さ(μm)
193.0±7.0
注文コード
18936237
品番
#188 1000×10m【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
アウトレット
¥37,980
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
厚さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
本製品は、ポリエステルフィルムの片面側あるいは両面側にサンドマット加工を施したものです。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
幅(mm)
1000
長さ(m)
10
厚さ(μm)
193.0±7.0
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
10
導電性
>10の13乗Ω/□
遮光性能
>4.0
光沢
2.0±1.5(%)
表面粗さ(μm)
0.7±0.3