国際VHFアンテナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード18936246 品番MF156【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥28,98013,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品取付金具(ステンレス製) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様耐入力:50W 全長1.53m 質量(g)700 ケーブル同軸ケーブル5D-2V(推奨) コネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き) 周波数(MHz)周波数:156〜157(156〜162.5受信対応)
注意
※同軸ケーブルは別売りとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー/備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする