TSEF-5【ワケあり】 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 18936280 TSEF-5【ワケあり】 帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO 18936280

帯電防止防炎フィルムシート

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 厚さ(mm)0.5 注文コード18936280 品番TSEF-5【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥96,100
この商品は厚さなど5種類から選べます 他の種類を見る

消防法施行規則4条の3に適合しています。フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 厚さ(mm)0.5 用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート。精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番447-3931 性能日本防炎協会登録品 材質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状ビニールカーテン 幅(mm)1370 質量(kg)18 透明(青味) 長さ(m)20 表面抵抗率(Ω)1011

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
08538093
2023-05-03
用途:
簡易的な仕切り
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

長い間使っても透明感があって埃りも付着しないので助かる

対象商品:
08538084
2020-05-19
用途:
お客様間仕切り
株式会社トノオカ 様

思ったより重い。しっかりしている。もっと安くいのでもよかったかも。しかし防炎タイプです。
細かく言うと店舗は防炎以外は不可。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする