D-2221【ワケあり】 現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督 18936298 D-2221【ワケあり】 現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督 18936298 D-2221【ワケあり】 現場監督 ワーニングLED  ストレートライン ドローイングランプ 現場監督 18936298

現場監督 ワーニングLED ストレートライン ドローイングランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18936298 品番D-2221【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,200 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9987,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

約3mストレートライン事故防止を徹底的に考慮しセーフティーブルービームで安全を描く。

商品状態※理由あり(未使用・開封済み) 用途事故防止LED描画ブルーライト 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 質量(g)約460※取り付けブラケット含む 電圧(V)DC10〜80 消費電力(W)30 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)75×113×60※取り付けブラケット含む。ランプサイズ55×113×60 明るさ(Lm)600 防水性IP67
注意
※光源を直視しないでください。また直視させるような角度で使用しないでください。※環境光によって投影できない場合があります。※本製品の取り付け位置(高さ)は2〜3mで設計されています。高すぎる、もしくは低すぎる取り付け位置(高さ)では設定する投影ができない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする