自宅でも外出先でも、あらゆる場所でWiFiに接続。混雑した場所でも、ライブストリームUHDビデオ、Zoomミーティングなどに瞬時に接続できます。
最先端の5G ミリ波+Sub 6およびWiFi 6Eテクノロジーを活用して、最大8Gbpsの5Gインターネットと最大3.6GbpsのWiFiを実現します。また、2.5 ポートを搭載しており、PCなどをLANケーブルで接続することで、高速で信頼性の高い有線接続を提供します。
24時間365日の接続が求められる、オフィスや自宅、監視カメラ、スマートホームデバイスなどのバックアップソリューションに最適
外出先でM6 Proを利用することで、携帯電話のネットワークよりも高速で安全な接続が可能に。最大32台のデバイスを同時に接続可能。WiFiパフォーマンスを向上させ、携帯電話のバッテリー消費を抑えることができます。
SIMフリーで使用状況やライフスタイルに合わせてお好きなキャリアやデータプランを選択可能。
データ漏洩のリスクが高い公共のWiFiネットワークの代わりにM6 Proを使用し、安全でプライベートな接続を実現
1回の充電で最大13時間の長持ちバッテリー
2.8インチのフルカラーLCDタッチスクリーンで、セットアップ、WiFi設定の変更、アクセスの共有、データ使用量確認などが直感的に行えます。
Qualcomm(R)のSnapdragon(TM) X65 5G Modem-RF システムを搭載し、最高のパフォーマンスと画期的な速度を実現します。