※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
呼び径(A)8
呼び径(B)1/4
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304/SCS13)
全長(mm)1600
注文コード18936456
品番NK-2000MF/SUS304-8A-1600L【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
アウトレット
この商品は呼び径・材質・全長など145種類から選べます
他の種類を見る