台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製

(122件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18936514 品番Mo1009A
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)595×385 床面高さ(mm)125 質量(kg)5.6 ブラック 用途荷物の運搬に 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)26 ブレーキ有無なし キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪) ハンドル高さ(mm)820 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145 材質(ハンドル)スチール 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) スタッキング可否不可 連結可否不可
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書:
注意
※台車の上に乗ったり、用途以外に使用しないでください。
※積載荷重は均等荷重で表示しています。
※荷台に均等に荷重がかかるように積荷をしてください。片寄った積荷をすると、転倒事故につながります。
※必ず平坦で水平な場所でご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:153
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:17

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 122
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
金属部品類の工場内運搬
製造業

今まで使用していた物よりコンパクトなものを探しており、こちらを購入した。コンパクトな割に車輪はしっかりしており、安定感がある。耐荷重が充分あるので、ある程度の重量物を運んでも問題なく使用出来ている。

3人が参考にしています
2025-06-30
用途:
粗大ゴミや重量物の運搬に

注文コード52493973が安価で良いかと購入予定でしたが、ローラーが樹脂製でうるさいとのレビューを読み、こちらを購入しました。
荒れたアスファルトでも軽く押せますが、音は結構うるさいですね。
それでも最寄のホンセンより安いですし、配達してもらえるので助かりました

2025-10-02
用途:
イベント時の荷物運搬
サービス業

とても軽く持ち運びやすい。軽さゆえに台車のサイズ以上の大きい荷物をひもやベルト等で固定せずに運ぼうとすると、バランスが保てず走行が不安定になる。

2025-04-09
用途:
制御盤輸送用
製造業

低価格で、適度な重さで満足です。コスパ〇。
台車はゴム車輪じゃないとガタガタでよくないそうですが、こちらはゴム車輪なので問題無し。買ってよかった!

1人が参考にしています
2025-02-12
用途:
ホテル内の物品移動時に使用。
株式会社ライセンスアカデミー 様 (サービス業)

モノタロウの取り扱い商品は豊富なので注文する時に少し迷いますが、到着して期待外れはありませんでした。毎回、「ヘー、思っていたより良いじゃないか」と感じています。

2人が参考にしています
2025-02-07
用途:
倉庫内の重量物運搬機能的にはこれで十分です
株式会社佐渡テレビジョン 様 (運輸・通信業)

機能的にはこれで十分です。そうとてつもなく重い品物を運ぶわけでもないので格安なので選択しました。使用頻度も少ないので値段重視で購入しました。

対象商品:
18936514
2024-08-20
用途:
畳の運搬
難波製畳所 様 (製造業)

エレベーターに畳を乗せて運ぶのに、間口の関係で、良いサイズの運搬機がなかったのですが、これは役に立ってくれています。

1人が参考にしています
2024-02-25
用途:
買い物、ゴミ出し
その他業種

マンションの駐車場から部屋まで買い物を運ぶ為に買いました。お米10s、飲料水等、食材、嵩張る物は台車に限りますね。当初、モノリーを選ぶ予定が台車を買い物前にラゲッジスペースに積む際、本体が軽くないと無意味です。しかし軽量だけどハンドルは確りした作りです。お勧めの逸品ですね。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2人が参考にしています
2023-03-16
質問:
ハンドルは錆びないでしょうか。
回答:
ハンドルはステンレス製ではなく圧延鋼製なので、使用環境や保管状況等によっては錆びる可能性はございます。
1人が参考にしています
2021-07-08
質問:
交換用のキャスターの取り扱いはございますでしょうか。
回答:
自在タイプ・固定タイプの2種類ございます。
■モノタロウ 台車 折りたたみ式 コンパクト 樹脂製用 キャスター
https://www.monotaro.com/g/01867516/
3人が参考にしています
2021-07-08

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする