メイン画像

LGWC85221B【ワケあり】 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 18936526 LGWC85221B【ワケあり】 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 18936526 LGWC85221B【ワケあり】 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 18936526 LGWC85221B【ワケあり】 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 18936526 LGWC85221B【ワケあり】 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 18936526 LGWC85221B【ワケあり】 壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型 Panasonic(パナソニック) 18936526

壁直付型LEDポーチライト FreePaお出迎え・点灯省エネ型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 オフブラック 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 注文コード18936526 品番LGWC85221B【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) アウトレット
¥19,98016,980
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなスクエアデザイン。側面のスリットからこぼれる光が空間をスタイリッシュに演出。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●FreePaお出迎え・点灯省エネ型・明るさセンサ付●光束維持率:70% 幅(mm)225 質量(kg)2 オフブラック 取付壁直付 高さ(mm)225 消費電力(W)5.1 スイッチ(壁スイッチ切替)センサ←→連続点灯 全光束(Lm)178 機能点灯照度・点灯保持時間調整機能付き ランプ 色温度(K)2700 LED色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)34.9 光源寿命40000時間 LEDLED電球小形電球タイプ4.3W1灯(E17) 入力電流(A)0.091(100V) 色(カバー)(アクリルカバー)乳白 明るさ白熱電球40形1灯器具相当 可動範囲(センサ)全方向20度 調光の可否不可 LED交換
注意
※写真方向以外取り付け不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする