ウッドワン
ウッドワンの 内装商品
ウッドワンの 棚柱・棚受
ウッドワンの 棚受
オモイノ 棚柱用ブラケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
18936551
品番
MKTTOS-2D-K【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,698
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
セット内容
左右セット
色
ブラック
適合サイズ(mm)
D300用
グリーン購入法
適合
棚受け金具
棚柱用