1/2 メンテナンスフリー ペアー ヘッド ロッキング ラチェット SL.171

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18936691 品番SL.171【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別) アウトレット
¥12,9808,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ソケットロックとクイックリリースシステムが特徴です。
防塵・メンテナンスフリーの機構。
5°刻みの72歯機構。
駆動方向スイッチにより、手袋をはめた手や脂っこい手でも簡単に反転できます。
手のひら制御システム-オペレーターが誤って後進するリスクを回避するために頭を押し下げることができます。
超コンパクトヘッド。
人間工学に基づいた快適なグリップハンドル。
作業場の化学薬品や溶剤に耐性があります。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 質量(g)450 仕上ブライトクローム 用途ラチェット 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする