ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 S-52T15L

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18936700 品番S-52T15L【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6981,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

・金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造で、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効利用できます。・任意の位置で扉を保持できるフリーストップ機能付きです。筐体や開口部の使い勝手を大幅に向上させます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様左用 材質主材料:ステンレス鋼(SUS430) 仕上光沢バレル研磨 トルク(N・m)1.5 最大トルク(kgf・cm)15.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする