神保電器
神保電器の コンセント/スイッチ/プレート
神保電器の コンセント
神保電器の 埋込コンセント
NKシリーズ 扉付コンセントセット 3口 シボ加工品
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピュアホワイト
注文コード
18936806
品番
KAG-3706【ワケあり】
在庫数量:残り25点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,390
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,398
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」
家具や住宅設備など機器用のラインアップです。
取付枠・プレート・はさみ金具が付属しております。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
付属品
取付枠、プレート、はさみ金具
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
種別
扉付コンセント
色
ピュアホワイト
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P 15A 125V
定格電流(A)
15
表面処理
シボ加工品
口数
3口
入数(個)
1
注意
※取付工事・配線工事に関しては、一部商品を除いて電気工事の有資格者の施工が法律により義務づけられています。
※はさみ金具で施工する場合と直付けの施工では開口寸法が異なります。
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意