Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
Thermo Fisher Scientificの pH計/導電率計/標準液
Thermo Fisher Scientificの 本体
pH5.00標準液 オレンジ 475mL×1本
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
18936849
品番
910105【ワケあり】
在庫数量:残り5点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥4,898
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
●容量:475mL×1本●色:オレンジ
アズワン品番
67-6597-44