Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の メガホン・ホイッスル・マイク
Panasonic(パナソニック)の 拡声器スピーカー
16cm天井埋込みスピーカー(5W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
18936937
品番
WS-TN650【ワケあり】
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
アウトレット
¥5,998
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
質量(g)
約700
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
230×75×174
定格入力(W)
5/2.5、スイッチ切換式